Kraftform Kompakt 900 Imperial Assortimento 1, 19 pezzi

Codice art.: 05018111001
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05018111001
copia
EAN / GTIN 4013288222312
copia
Codice del produttore 05018111001
copia
Numero-L L60020 4965
copia
Produttore Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il giravite a battere 921 combina i vantaggi di avvitatori manuali, utensili compatti e giravite con lama passante.
  • La funzione a battere dispone di una coppia di allentamento fino a 25 Nm.
  • Il robusto porta-inserti rende possibile l'attacco di diversi inserti speciali per differenti profili di viti.
  • La lama passante asssicura una trasmissione della forza senza perdite.
  • La funzione a battere e la funzione avvitatore sono intercambiabili a seconda delle necessità.

Vantaggi:

  • Assortimento giravite a lame intercambiabili con funzione a battere o manuale commutabile
  • Per allentare viti ″ostinate″
  • L'impulso di impatto del martello viene convertito in un movimento rotatorio con una coppia di allentamento di circa 25 Nm - senza perdite grazie a una lama passante
  • Funzione commutabile da giravite a battere e giravite
  • Inserti extra duri con tempra speciale con attacco 1/4″

Fornitura:

  • Kraftform Kompakt 900 Imperial Set 1, 19 pieces; 1x 921 Kraftform Plus impact screwdriver - series 900: 1/4″ x 163.5 mm; 3x 851 S Phillips bits for impact screwdrivers: PH 1x70 mm, PH 2x70 mm, PH 3x70 mm; 5x 867 S TORX® bits for impact screwdrivers: TX 15x70 mm, TX 20x70 mm, TX 25x70 mm, TX 30x70 mm, TX 40x70 mm; 4x 840 S Hex-Plus bits for impact screwdrivers: 1/8″x70 mm, 5/32″x70 mm, 3/16″x70 mm, 1/4″x70 mm; 3x 868 S Square head socket bits for impact screwdrivers: # 1x70 mm, # 2x70 mm, # 3x70 mm; 3x 800 S Slotted bits for impact screwdrivers: 0.8x4x70 mm, 1x5.5x70 mm, 1.2x6.5x70 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello