334/355 SK/6 Assortimento di giravite Kraftform Plus Lasertip + supporto, 6 pezzi

Codice art.: 05007681001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05007681001
    EAN / GTIN 4013288111425
    Codice del produttore 05007681001
    Numero-L L60020 1742

    Descrizione

    Descrizione:

    • Kit di giraviti di 6 pz.
    • con impugnatura Kraftform Plus per lavorare in maniera ergonomica evitando la formazione di bolle o calli.
    • Le zone dure garantiscono un lavoro rapido mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate.
    • La punta Lasertip addenta la testa della vite evitando che il giravite scivoli dalla vite.
    • Utilizzando chiavi fisse o ad anello tramite l'esagono per chiave integrato e la lama esagonale si possono trasmettere coppie più elevate.
    • Con il Il trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure.
    • La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.
    • Con rack pratico per conservare in maniera ordinata i giraviti.

    Vantaggi:

    • Giravite per viti a taglio e Pozidriv
    • Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
    • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
    • Con lama esagonale e esagono per chiave per trasmettere coppie elevate
    • Con punta Lasertip per una migliore tenuta nella testa della vite

    Fornitura:

    • 334/355 SK/6 Screwdriver set Kraftform Plus Lasertip and rack, 6 pieces; 2x 355 SK PZ Screwdriver for Pozidriv screws: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 4x 334 SK Screwdriver for slotted screws: 0.6x3.5x75 mm, 0.8x4x90 mm, 1x5.5x100 mm, 1.2x6.5x125 mm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello