334 SK Giravite a taglio, 1 x 5.5 x 100 mm

Codice art.: 05007673001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05007673001
EAN / GTIN 4013288108067
Codice del produttore 05007673001
Numero-L L60020 1547
Produttore Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite di alta qualità Kraftform Plus con lama esagonale.
  • Impugnatura Kraftform Plus multicomponente.
  • Le zone dure garantiscono un lavoro rapido mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate.
  • Punte Lasertip: superficie microruvida che addenta la testa della vite.
  • Il giravite non scivola e il lavoro richiede meno pressione.
  • Con esagono per chiave per trasmettere coppie ancora più elevate.
  • Il trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda del profilo la marchiatura della misura, per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.
  • La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.

Vantaggi:

  • Giravite per viti a taglio
  • Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
  • Con lama esagonale e esagono per chiave per trasmettere coppie elevate
  • Punta Lasertip per una maggiore tenuta nella testa della vite

Fornitura:

  • 334 SK Screwdriver for slotted screws, 1 x 5.5 x 100 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello