Riga dritta graduata, ss. DIN 866/A 3000mm

Codice art.: 0451205
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 0451205
EAN / GTIN 4029713210090
Codice del produttore 0451205

Descrizione

Esecuzione:

  • estremità protettive da 10 mm su entrambi i lati
  • scala graduata da mm

Descrizione:

Bilancia di controllo in acciaio inossidabile, forma A, con estremità di protezione di 10 mm su entrambi i lati, graduazione in mm. Classe di tolleranza secondo la norma DIN 2268. Fornito singolarmente imballato.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Lunghezza: 3000 mm

Norma:

DIN 866-A

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello