Goniometro universale digitale, ss 200mm

Codice art.: 0425702
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Goniometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0425702
copia
EAN / GTIN 4029713209971
copia
Codice del produttore 0425702
copia
Numero-L L40510 583
copia
Produttore Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • unità di serraggio
  • acciaio inossidabile
  • standard di fabbrica
  • gamma di misurazione reversibile: - 1 x 360° - 2 x 180° - 4 x 90°
  • indicazione reversibile - gradi e minuti - gradi decimali

Descrizione:

Goniometro universale DIGI-MET. In acciaio inossidabile, con vite di bloccaggio. Lunghezza del binario 200mm. Funzioni elettroniche: Interruttore on/off, precisione: 1 minuto angolare o 0,01 gradi angolari. Differenza di visualizzazione: +/- 0,5 angolare min. Imballaggio: cassa di legno

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile

Norma:

Factory standard

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello