Squadra d'ispezione con base, ss DIN 875/0 500 x 330mm

Codice art.: 0368209
copia
Price per Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Squadre a cappello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0368209
copia
EAN / GTIN 4029713207014
copia
Codice del produttore 0368209
copia
Numero-L L40510 515
copia
Produttore Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 875
  • Grado di precisione 0
  • Per la verifica dell'angolo esatto (ad esempio: Realizzazione di utensili)

Descrizione:

Squadra in acciaio inossidabile, con arresto. Precisione GG 0. Fornito singolarmente imballato.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Lunghezza lama (mm): 500 x 330

Norma:

DIN 875
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello