Descrizione:
Lampada frontale con batteria ricaricabile per ogni attività di preparazioneGrazie alla tecnologia LED COB di ultima generazione e alla diffusione della luce ottimizzata, la lampada frontale I-MATCH 3 con batteria ricaricabile offre un'illuminazione estremamente luminosa e uniforme dell'intero campo visivo.Rispetto al suo predecessore, la nuova I-MATCH 3 dispone della funzione ALL DAYLIGHT, che offre cinque diverse temperature di colore a seconda del tipo di lavoro da svolgere. È inoltre dotato di una funzione di dimmerazione continua che consente di regolare facilmente l'emissione luminosa dal 10% al 100%. La lampada è stata potenziata da 160 a 250 lumen ed è lo strumento definitivo che fornisce un'illuminazione a mani libere per qualsiasi attività di elaborazione o di abbinamento dei colori. In modalità sensore, la lampada può essere facilmente accesa/spenta con un semplice movimento del polso davanti alla lampada, anche quando si indossano guanti spessi. La lampada frontale I-MATCH 3 è dotata della più recente tecnologia a BATTERIA e, come accessorio opzionale, è possibile utilizzare lo SCANGRIP POWER BANK 03.5782 per aumentare il tempo di funzionamento. È sufficiente fissare il power bank all'archetto con il morsetto FLESSIBILE e collegare il cavo alla lampada frontale. I-MATCH 3, robusto e sottile, non solo è resistente alla polvere e all'acqua (IP65), ma è anche straordinariamente leggero, solo 100 g. Ecco perché dovreste scegliere I-MATCH 3:
Lampada frontale con AKKU, che illumina l'intero campo visivo.
Funzione ALL DAYLIGHT con cinque temperature di colore
Con modalità sensore per accendere e spegnere facilmente la luce
Funzione di oscuramento graduale dal 10% al 100%
Regolabile e impermeabile, IP65
Peso ridotto a soli 100 g// I-MATCH 3 sostituisce il modello 03. 5446 I-MATCH 2, che verrà dismesso
Soluzioni luminose per verniciatori e rifinitoriCome gamma più completa e sofisticata al mondo nel suo genere, le soluzioni luminose per verniciatori e rifinitori sono ideali per la preparazione dei veicoli e l'abbinamento dei colori, nonché per qualsiasi lavoro di verniciatura in cui sia necessario ispezionare una superficie verniciata. CRI+ per un'accurata corrispondenza cromaticaCon le nostre soluzioni di illuminazione per la pittura e la decorazione, utilizziamo l'indice di resa cromatica CRI+, definito come la media di tutti e 15 i valori R. L'unica definizione corretta del valore CRI per una resa cromatica precisa e affidabile.
Proprietà:
- Angolo del fascio luminoso: 120° (horizontal) * 60° (vertical)
- Capacità della batteria: 1600 mAh
- Caricabatterie incluso: sì
- Cavo: 1m
- Classe di protezione: IP 65
- Consumo di energia, max.: 3.5 W
- Flusso luminoso: 25 lm - 250 lm
- Illuminamento, lux@0.5 m: 60 - 600
- Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 95
- Protezione dagli impatti: IK 07
- Temperatura di colore (CCT): 6500 K
- Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C
- Tempo di funzionamento fino a: 15 h
- Tempo di ricarica: 3.5 h
- Tensione della batteria: 3,8 V
- Tensione di carica DC: 5 V