• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

POWER BANK con indicatore della batteria

Codice art.: 03.5782
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
Tipo di prodotto Caricabatterie

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03.5782
EAN / GTIN 5708997357828
Codice del produttore 03.5782
Numero-L L01030 126

Descrizione

Descrizione:

Powerbank in alluminio da 4000mAh con indicatore di batteria Il powerbank compatto e di alta qualità sfrutta la più recente tecnologia delle batterie ed è progettato per la lampada frontale SCANGRIP I-VIEW 03. 5626, ma può essere utilizzato per caricare qualsiasi lampada da lavoro SCANGRIP così come altri dispositivi. Il power bank è dotato di un indicatore di batteria e di carica. Ha anche un rilevamento intelligente del carico, il che significa che accende/spegne automaticamente l'alimentazione quando un dispositivo è collegato/scollegato. Il design moderno e leggero rende il powerbank facile e comodo da portare ovunque. L'alloggiamento in alluminio anodizzato è molto resistente e adatto all'ambiente di lavoro impegnativo in cantiere e in officina. Per prolungare la durata di funzionamento della lampada frontale I-VIEW, basta fissare il powerbank al morsetto flessibile della fascia e collegare il cavo alla lampada frontale. Perché scegliere I-View
Powerbank per la lampada frontale SCANGRIP I-VIEW
Per caricare qualsiasi lampada da lavoro SCANGRIP e altri dispositivi
Indicatore della batteria e della carica
Rilevamento intelligente del carico
Rugged and made for work
Design sottile e compatto.

Proprietà:

  • Batteria: Lithium-Ion
  • Capacità della batteria: 4000 mAh
  • Cavo: Spiral cable
  • Classe di protezione: IP 20
  • Protezione dagli impatti: IK 07
  • Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C
  • Tempo di ricarica: 3.5 h
  • Tensione della batteria: 3,65 V

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello