TPS 16000 S Combi Pompa sommersa combinata

Codice art.: 0251600000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Codice articolo 0251600000
copia
EAN / GTIN 4003665502335
copia
Codice del produttore 0251600000
copia
Numero-L L01750 10
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Multifunzionale, impiegabile come pompa ad immersione per acque chiare o nere
  • Per l'aspirazione, lo svuotamento ed il ricircolo di acque chiare o nere da serbatoi, bacini d’acqua o cantine allagate
  • Per l'irrigazione dei giardini da riserve d'acqua
  • Ad aspirazione rasoterra in modalità acqua chiara fino a 1 mm
  • Facile e comoda regolazione della base della pompa sulla funzione desiderata
  • Sistema a doppia tenuta per la protezione della pompa in caso di acqua molto sporca
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
  • Interruttore galleggiante regolabile per la modalità di funzionamento automatico
  • Facile commutazione dalla modalità di funzionamento automatica con interruttore a galleggiante alla modalità manuale per l'aspirazione rasoterra
  • Corpo realizzato in plastica resistente agli urti
  • Ideale come pompa sommersa per acque nere per impurità grossolane, con grana fino a 30 mm
  • Impugnatura ergonomica per un comodo trasporto

    Dotazione
  • Raccordo angolare con adattatore multiplo, Interruttore a galleggiante

Proprietà:

  • Dimensioni: 245 x 179 x 360 mm
  • Numero di giranti: 1
  • Raccordo di mandata: 1 1/2″ Filettatura interna
  • Peso: 7.8 kg
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Pressione max.: 0.95 bar
  • Profondità max. di affondamento: 7 m
  • Altezza max. di portata: 9.5 m
  • Portata max.: 16000 l/h
  • Dimensioni max. della grana fino a: 30 mm
  • Potenza nominale assorbita: 970 W
  • Corpo pompa: In plastica
  • Classe di protezione IP: IP X8

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello