TPF 6600 SN Pompa sommersa per acque chiare

Codice art.: 0250660006
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Codice articolo 0250660006
copia
EAN / GTIN 4003665502243
copia
Codice del produttore 0250660006
copia
Numero-L L01750 313
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per l'aspirazione, lo svuotamento ed il ricircolo di acque chiare da serbatoi, bacini d’acqua o cantine allagate
  • Per l'irrigazione dei giardini da riserve d'acqua
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
  • Ad aspirazione rasoterra fino a un livello di acqua residua di 2-3 mm
  • Interruttore galleggiante regolabile per la modalità di funzionamento automatico
  • Corpo longevo realizzato in acciaio inox resistente alla corrosione
  • Impugnatura ergonomica per un comodo trasporto

    Dotazione
  • Raccordo angolare con adattatore multiplo, Interruttore a galleggiante

Proprietà:

  • Dimensioni: 257 x 195 x 270 mm
  • Numero di giranti: 1
  • Raccordo di mandata: 1 1/4″ Filettatura interna
  • Peso: 4.6 kg
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Pressione max.: 0.6 bar
  • Profondità max. di affondamento: 5 m
  • Altezza max. di portata: 6 m
  • Portata max.: 6600 l/h
  • Dimensioni max. della grana fino a: 3 mm
  • Potenza nominale assorbita: 450 W
  • Corpo pompa: Acciaio inox
  • Classe di protezione IP: IP X8

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello