DH 330 Pialla a spessore

Codice art.: 0200033000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Alimentazione Alimentazione di rete

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0200033000
copia
EAN / GTIN 4003665424477
copia
Codice del produttore 0200033000
copia
Numero-L L01750 815
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Ideale per l'impiego mobile grazie al suo peso ridotto
  • Trasmissione robusta per un avanzamento uniforme del pezzo
  • Pratica regolazione dell’altezza tramite manovella
  • Regolazione semplice delle altezze di passaggio più comuni tramite punti a scatto
  • Potente motore universale per assicurare un azionamento deciso e una superficie di piallatura uniforme
  • Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
  • Precisa regolazione dello spessore del truciolo per lavori di piallatura rapidi e precisi
  • Ampi piani tavoli per l’alimentazione e l'estrazione dei pezzi agevolano la lavorazione di pezzi lunghi
  • Il dispositivo di bloccaggio della pialla impedisce un eventuale spostamento involontario nella regolazione dello spessore truciolo

    Dotazione
  • 2 coltelli pialla orientabili integrati realizzati in HSS, Asta di avanzamento, Attacco di aspirazione

Proprietà:

  • Dimensioni: 579 x 857 x 574 mm
  • Numero di lame: 2
  • Tavolo per piallatura a spessore lungh. x largh.: 840 x 330 mm
  • Velocità dell'albero portalame: 9800 /min
  • Altezza / larghezza di passata: 152 / 330 mm
  • Diametro dell'albero portalame: 47 mm
  • Peso: 35 kg
  • Materiale tavolo per piallatura a spessore: Alluminio fuso Rivestimento in acciaio inox
  • Insicurezza di misurazione K: 4 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 1800 W
  • Tensione di alimentazione: 220 - 240 V
  • Asportazione trucioli piallatura a spessore: 0 - 3 mm
  • Velocità di avanzamento: 7 m/min

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello