Comparatore a leva analogico P-LINE 222GL, perpendicolare, 3 mm, 0,01 mm, Ø 40 mm

Codice art.: 01810408
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 3-4 settimane
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
Tipo di prodotto Comparatore a leva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 01810408
copia
EAN / GTIN 7630041152418
copia
Codice del produttore 01810408
copia
Numero-L L41140 731
copia

Descrizione

Descrizione:

Norma: ISO 9493
Campo di misura: 3 mm
Corsa / giro: 1 mm
Scala circolare: 0 ÷ 50 ÷ 100
Forza di misura: 0,2 N
Risoluzione: 0,01 mm
Errore d'indicazione sulla corsa di misura totale (MPEe, asta in entrata): 20 µm
Errore d'indicazione sulla corsa di misura totale (MPEtot, asta in entrata e in uscita): 26 µm
Errore d'indicazione parziale su 1/10 di giro (MPEp 1/10): 3 µm
Errore d'indicazione parziale su 1/2 giro (MPEp 1/2): 10 µm
Errore d'indicazione parziale su 1 giro (MPEp 1): 12 µm
Ripetibilità dell'errore d'indicazione (MPEr): 3 µm
Isteresi dell'errore d'indicazione (MPEh): 7 µm
Cassa: metallica
Tasto a sfera: metallo duro
Quadrante girevole
Senso di lettura: orario

Dimensioni:
Filettatura tasto: M1,6
Quadrante, Ø: 40 mm
Lunghezza tasto: 36 mm

Compreso nella fornitura:
Comparatore a leva con tasto a sfera Ø 2 mm montato
Chiave di montaggio del tasto
Asta di fissaggio rigida Ø 8 mm
Asta di fissaggio rigida Ø 4 mm
Rapporto di controllo

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello