SPA 1702 W Impianto di aspirazione trucioli

Codice art.: 0130170100
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Codice articolo 0130170100
copia
EAN / GTIN 4003665398358
copia
Codice del produttore 0130170100
copia
Numero-L L01750 938
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Filtraggio aria per macchine di lavorazione del legno (semi)stazionarie (osservare le disposizioni nazionali!)
  • Riduce notevolmente il contenuto di polvere
  • Materiale filtrante della categoria polveri L
  • Cambio rapido del luogo d'impiego grazie a rotelle stabili e alla facilità di collegamento
  • Cavalletto-basamento antiribaltamento con sacchetto trucioli con sostegno
  • Gamma di accessori completa: dispositivi automatici di avviamento, ricambi filtro, tubi flessibili e adattatori

    Dotazione
  • Tubo di aspirazione 100 x 2500 mm, Sacchetto filtro in feltro agugliato, Sacco di raccolta trucioli

Proprietà:

  • Dimensioni: 882 x 562 x 1671 mm
  • Superficie di filtraggio: 1.1 m²
  • Peso: 24 kg
  • Depressione max.: 1730 Pa
  • Volume max. di aria convogliata: 1010 m³/h
  • Potenza nominale assorbita: 0.75 kW
  • Tensione di alimentazione: 220 - 240 V
  • Livello di pressione acustica: 81 dB(A)
  • Ø raccordo tubo flessibile: 100 mm
  • Capienza sacco raccoglitrucioli: 90 l

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello