• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

ANALOGICO IMICRO 2.4-2.8IN

Codice art.: 00881903
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 00881903
EAN / GTIN 7630041122862
Codice del produttore 00881903
Numero-L L40620 1608

Descrizione

Esecuzione:

  • Gamma di misurazione [in]: 2,4 ÷ 2,8
  • Max. errori consentiti [in]: .0002
  • Limite di ripetibilità [in]: .0002
  • Risoluzione [in]: .0002
  • Dimensione A [mm]: 11
  • Dimensione A [poll.]: .43
  • Dimensione B [mm]: 12
  • Dimensione B [poll.]: .47
  • Dimensione C [mm]: 84
  • Dimensione C [poll.]: 3,30

Descrizione:

Micrometro per interni analogico IMICRO, 2.400-2.800 in

Proprietà:

  • Superfici di misurazione: Acciaio temprato
  • Incluso nella consegna: Micrometro; rapporto di misurazione; dichiarazione di conformità

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello