ANALOGICO IMICRO 2-2.4IN

Codice art.: 00881902
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
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
    Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 00881902
    EAN / GTIN 7630041122855
    Codice del produttore 00881902

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Gamma di misurazione [in]: 2 ÷ 2,4
    • Max. errori consentiti [in]: .0002
    • Limite di ripetibilità [in]: .0002
    • Risoluzione [in]: .0002
    • Dimensione A [mm]: 11
    • Dimensione A [poll.]: .43
    • Dimensione B [mm]: 12
    • Dimensione B [poll.]: .47
    • Dimensione C [mm]: 84
    • Dimensione C [poll.]: 3,30

    Descrizione:

    Micrometro per interni analogico IMICRO, 2.000-2.400 in

    Proprietà:

    • Superfici di misurazione: Acciaio temprato
    • Incluso nella consegna: Micrometro; rapporto di misurazione; dichiarazione di conformità

    Norma:

    DIN 863 T4 / NF E 11-099

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello