Calibro a corsoio da officina, 300 mm, 0,02, mm

Codice art.: 00510521
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 3-4 settimane
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
Campo di misura 0 mm - 300 mm
Metrologia analog
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00510521
copia
EAN / GTIN 7630041105735
copia
Codice del produttore 00510521
copia
Numero-L L40620 100048
copia

Descrizione

Esecuzione:

Errori massimi consentiti:
L = lunghezza in mm
Per risoluzione 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Per risoluzione 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimensione A [mm]: 90
Dimensione B [mm]: 5
Dimensione C [mm]: 4
Dimensione D [mm]: 20

Descrizione:

Calibro da officina a nonio, 300 mm, 0,02 mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inox temprato
  • Unità: mm
  • Caratteristiche: Con o senza regolazione fine; Vite di bloccaggio
  • Campo di misura [mm]: 0 ÷ 300
  • Risoluzione [mm]: 0,02
  • Regolazione fine: Senza

Norma:

ISO 13385-1:2019

Fornitura:

Rapporto di misura; Dichiarazione di conformità

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello