Calibro di profondità a corsoio, 500 mm, 0,05, mm

Codice art.: 00510264
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 3-4 settimane
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
Campo di misura 0 mm - 500 mm
Risoluzione 0,05 mm
Metrologia analog

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00510264
copia
EAN / GTIN 7630041148022
copia
Codice del produttore 00510264
copia
Numero-L L41140 70
copia

Descrizione

Esecuzione:

Errori massimi consentiti:
L = lunghezza in mm
Per risoluzione 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Per risoluzione 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimensione A [mm]: 150
Dimensione B [mm]: 8
Dimensione C [mm]: 4
Dimensione D [mm]: 12

Descrizione:

Calibro di profondità a nonio, 500 mm, 0,05 mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile temprato
  • Unità: mm
  • Caratteristiche: Con o senza regolazione fine; Con o senza punta in acciaio; Vite di bloccaggio
  • Campo di misura [mm]: 0 ÷ 500
  • Risoluzione [mm]: 0,05
  • Punta in acciaio: Senza

Norma:

ISO 13385-2:2019

Fornitura:

Rapporto di misura; Dichiarazione di conformità

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello