• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Valigia portautensili Robust 23 Electro

Codice art.: 00 21 35
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
Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 00 21 35
EAN / GTIN 4003773084365
Codice del produttore 00 21 35
Numero-L L70010 1964

Descrizione

Descrizione:

  • Con 25 utensili di marca, in parte testati VDE in conformità a DIN EN 60900
  • Portata max.: 25 kg
  • Capacità 23 litri
  • Per le condizioni di utilizzo più difficili: resistente alla polvere, impermeabile e termostabile
  • Scomparto portadocumenti estraibile
  • pannello portautensili in PP a camera cava resistente allo sporco con 33 tasche portautensili corredabili e asole portautensili
  • In totale 49 opzioni di inserimento
  • Fondo con traversini divisori in alluminio
  • dimensioni esterne (l x h x p): 470 x 370 x 190 mm
  • dimensioni interne (l x h x p): 437 x 307 x 172 mm
  • valigia in polipropilene antiurto adatta al trasporto in aereo
  • ermetica alla polvere e all'acqua
  • valvola automatica di compensazione della pressione
  • stabile alla temperatura da -30°C a +80°C
  • dispositive per lucchetto
  • Scomparto portadocumenti
  • pannello portautensili in PP a camera cava resistente allo sporco con tasche portautensili e asole corredabili
  • fondo richiudibile, suddivisibile in modo individuale grazie al sistema di divisori in alluminio
  • manico bicomponente ergonomico

Proprietà:

  • Dimensioni larghezza esterna (interna): 470 mm 437 mm
  • Dimensioni altezza esterna (interna): 190 mm 172 mm
  • Dimensioni profondità esterna (interna): 370 mm 307 mm

Fornitura:

  • 1 x 12 40 200 KNIPEX Pinza spelacavi frontale a regolazione automatica (0,03 – 10,0 mm²)
  • 1 x 98 52 KNIPEX Coltello per elettricisti
  • 1 x 97 53 04 KNIPEX Pinza per terminali a bussola, con regolazione automatica per crimpaggio laterale (0,08 – 10 + 16 mm²)
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX Pinza per elettroinstallazioni (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Utensile spelacavi universale per destrimano (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Tronchese laterale per meccanica
  • 1 x 003484 Wera Kraftform Kompakt VDE 16 Slim

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello