Valigia portautensili ″Robust23″ vuota

Codice art.: 00 21 35 LE
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 00 21 35 LE
EAN / GTIN 4003773077596
Codice del produttore 00 21 35 LE
Numero-L L70010 1517

Descrizione

Descrizione:

  • Per le condizioni di utilizzo più difficili: resistente alla polvere, impermeabile e termostabile
  • valigia in polipropilene antiurto adatta al trasporto in aereo
  • ermetica alla polvere e all'acqua
  • valvola automatica di compensazione della pressione
  • stabile alla temperatura da -30°C a +80°C
  • dispositive per lucchetto
  • Scomparto portadocumenti
  • pannello portautensili in PP a camera cava resistente allo sporco con tasche portautensili e asole corredabili
  • fondo richiudibile, suddivisibile in modo individuale grazie al sistema di divisori in alluminio
  • manico bicomponente ergonomico
  • In totale 49 opzioni di inserimento

Proprietà:

  • Dimensioni larghezza esterna (interna): 470 mm 437 mm
  • Dimensioni altezza esterna (interna): 190 mm 172 mm
  • Dimensioni profondità esterna (interna): 370 mm 307 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello