GARANT. Il tuo arredamento industriale
GARANT è il brand scelto da migliaia di aziende per l'arredamento industriale. La chiave del successo? Postazioni di lavoro e arredi ergonomici che aumentano la produttività
ARREDAMENTO INDUSTRIALE
Modulari, efficienti e organizzate: le soluzioni GARANT per l'arredamento industriale sono personalizzabili, ergonomiche, funzionali e consentono di creare un ambiente di lavoro più produttivo, dove la motivazione sostituisce la fatica.
Per questo un arredo industriale GARANT lo riconosci subito: dai spazio al comfort, migliori le prestazioni
GARANT. La tua postazione di lavoro ergonomica

MOLTO PIÙ DI UN CARRELLO
Il carrello ToolCar della linea GridLine di GARANT è uno dei più apprezzati dalle officine meccaniche: robustezza, speciali finiture e ampia gamma di accessori lo rendono l'unica scelta per chi cerca un prodotto di alta qualità con caratteristiche difficili da trovare nei normali carelli presenti sul mercato. Cassetti a estrazione totale, protezione antiribaltamento, vano laterale, tappetino antigraffio e antiscivolo e paraurti sono solo alcuni dei punti di froza di un carrello che riconosci subito.
CASSETTI A ESTRAZIONE TOTALE
Tutto in ordine e pulito con la suddivisione dei vani e le pareti interne liscie contro lo sporco. Protezione antiribaltamento e maniglione in alluimnio con etichette di siglatura intercambiabili.

PIANO D'APPOGGIO SICURO
Piano d'apoggio resistente ai graffi che non danneggia le superfici, dotato di tappetino in gomma antigraffio e antiscivolo. È possibile sostituirlo con altri piani, ad esempio in bambù.

TELAIO ROBUSTO
Il telaio estremamente robusto è accompagnato da grandi ruote su cuscinetti di alta qualità: due ruote sono fisse e due sono piroettanti e dotate di dispositivo di bloccaggio.
PARAURTI
I paraurti in plastica LDPE proteggono le parti frontali dei cassetti e le fiancate del carrello: in questo modo le superfici e i pezzi delicati non si danneggeranno in caso di collisione.

VANO LATERALE
Con sportello in lamiera di acciaio a chiusura centralizzata e parate forata per sfruttare lo spazio in modo intelligente e avere ciò di cui hai bisogno sempre a portata di mano.

IL TUO ARMADIO ESSENZIALE
Questo è solo uno degli armadi della linea GARANT GridLine: non è basico, è essenziale. Racchiude tutto ciò di cui non puoi fare a meno in officina, perché è robusto, funzionale, spazioso, soprattutto lo puoi personalizzare come vuoi. Cambiagli colore, aggiungi ripiani, integra l'illuminazione a led perché non sia solo un complemento, ma un elemento unico e insostituibile del tuo arredo industriale.
PIEDINI REGOLABILI
Tutto perfettamente in linea: con i 4 piedini di livellamento inseriti nello zoccolo, mettere in bolla l'armadio è facilissimo. Basta una chiave e una brugola per regolarlo dall'interno

ILLUMINAZIONE A LED
Per vederci più chiaro, puoi aggiungere l'illuminazione a led, sceglila laterale, dei singoli ripiani o entrambe, come preferisci. Montare le srisce led è semplicissimo grazie ai magneti.


LA MIGLIORE CASSETTIERA IN FATTO DI SPAZIO
La cassettiera portautensili GARANT GridLine è la nostra migliore proposta per organizzare gli utensili. Spazio sfuttato all'ennesima potenza e cassetti studiati nei minimi particolari, consentono di organizzare al meglio gli utensili che usi tutti i giorni e di trovarli al loro posto, sempre pronti all'uso. Questa cassettiera è la più apprezzata dai nostri clienti, non è solo funzionale, ma è anche bella e la riconosci subito.

IL NOSTRO MIGLIORE BANCO DA LAVORO
GARANT GridLine Ready-To-Go è la nostra migliore linea di banchi da lavoro. Altamente versatili, pronti all'uso, studiati in ogni dettaglio, sono concepiti per essere utilizzati ogni giorno. La regolazione elettrica e manuale dell'altezza consente di creare una postazione di lavoro davvero ergonomica.
CASSETTI
Equipaggiamento con sistemi modulari ed estrazione totale per un utilizzo al 100% e maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per individuare il materiale in un lampo

VERNICIATURA
Corpo in grigio chiaro e frontalini dei cassetti e sportelli in grigio antracite, termoverniciati. Il corpo dei cassetti in grigio chiaro aumenta la visibilità interna e rende molto più facile riconoscere e prelevare il contenuto
STRUTTURA
Struttura tubolare in lamiera di acciaio resistente alla torsione. Le superfici lisce senza bordi e con spigoli arrotondati garantiscono la massima sicurezza per l'operatore e una perfetta pulizia

ALTEZZA ERGONOMICA
Altezza di 850 e 950 mm con regolazione elettrica fino a 1.050 mm e regolazione manuale post-equipaggiabile. Piano di lavoro massiccio in bambù, faggio multiplex o eluplan scuro

SOVRASTUTTURE E ACCESSORI
Sono disponibili unità di illuminazione a LED, ripiani supplementari e pannelli forati, ganci e supporti GARANT Easyfix e molti altri accessori per trasformare il banco in una postazione di lavoro completa

LA NOSTRA MIGLIORE POSTAZIONE DI LAVORO
Le postazioni di lavoro GARANT mLevel sono l'elemento chiave del tuo arredamento industriale. Grazie alle molteplici possibilità di combinazione, sono multifunzionali e garantiscono condizioni ergonomiche sempre ottimali. Con la funzione mLevel, puoi regolare l'altezza adattandola alle tue esigenze.