Dispositivi per la posa di pavimenti SVG 4000

Codice art.: SVG
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo SVG
copia
EAN / GTIN 4008158026817
copia
Codice del produttore SVG
copia
Numero-L L80030 396
copia
Produttore BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per la posa di parquet prefiniti, laminati e piastrelle
  • SVH con posizionatori e nastro in poliestere ultra‐resistente
  • SVH400 e SVG – imballato SB

Proprietà:

  • Nastro: 25x1 mm
  • Materiale / superficie:
    • Parti in lamiera d'acciaio ad alta resistenza, zincate
    • Dispositivi di fissaggio in acciaio zincato o fosfatato
    • Fascia in poliestere
  • Resistenza allo strappo: 2500 N
  • Apertura alare: 4000 mm

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Lavori in parquet e laminato
  • Serraggio di materiale a pannelli lisci e con grandi superfici
  • Posa di parquet, laminati e piastrelle

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello