Dispositivi per la posa di pavimenti SVG 4000

Codice art.: SVG
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
Codice articolo SVG
EAN / GTIN 4008158026817
Codice del produttore SVG
Numero-L L80030 396

Descrizione

Descrizione:

  • Per la posa di parquet prefiniti, laminati e piastrelle
  • SVH con posizionatori e nastro in poliestere ultra‐resistente
  • SVH400 e SVG – imballato SB

Proprietà:

  • Nastro: 25x1 mm
  • Materiale / superficie:
    • Parti in lamiera d'acciaio ad alta resistenza, zincate
    • Dispositivi di fissaggio in acciaio zincato o fosfatato
    • Fascia in poliestere
  • Resistenza allo strappo: 2500 N
  • Apertura alare: 4000 mm

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Lavori in parquet e laminato
  • Serraggio di materiale a pannelli lisci e con grandi superfici
  • Posa di parquet, laminati e piastrelle

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello