{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Lunghezza griffe | 50 mm | |
Forma delle ganasce | becchi mezzotondi a punta, piegati (40° – 45°) | |
Normativa | DIN ISO 5745 | |
Caratteristica ganasce | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) | |
Esecuzione ganasce | zigrinatura all'interno | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 713500 160 | |
EAN / GTIN | 4003773016007 | |
Codice del produttore | 25 25 160 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Pinza a becchi mezzotondi piegati, cromata, con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 160mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino
27,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
359 pezzi in magazzino
20,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
594 pezzi in magazzino
15,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
308 pezzi in magazzino
17,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Caratteristica ganasce | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) |
Lunghezza griffe | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Lunghezza complessiva | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Forma delle ganasce | becchi mezzotondi a punta, piegati (40° – 45°) | becchi mezzotondi a punta, piegati (40° – 45°) | becchi mezzotondi a punta, piegati (40° – 45°) | becchi mezzotondi a punta, piegati (40° – 45°) |
Normativa | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Superficie | cromato | cromato | lucido | lucido |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione |