{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Lunghezza griffe | 50 mm | |
Forma delle ganasce | becchi mezzotondi a punta, piegati (40° – 45°) | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Caratteristica ganasce | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) | |
Esecuzione ganasce | zigrinatura all'interno | |
Impugnatura | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 713440 160 | |
EAN / GTIN | 4045197373588 | |
Codice del produttore | 713440 160 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pinza a becchi mezzotondi piegati, cromata, con manici rivestiti 160 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
114 pezzi in magazzino
20,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
492 pezzi in magazzino
15,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
391 pezzi in magazzino
17,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione ganasce | zigrinatura all'interno | zigrinatura all'interno | zigrinatura all'interno |
Caratteristica ganasce | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) |
Lunghezza complessiva | 160 | 160 | 160 |
Impugnatura | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene | rivestiti in plastica | Rivestimento in multicomponente |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Superficie | cromato | lucido | lucido |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio | Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio | Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio |