{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 200 mm | |
Lunghezza griffe | 73 mm | |
Forma delle ganasce | becchi mezzotondi a punta, piegati (40° – 45°) | |
Normativa | DIN ISO 5745 | |
Caratteristica ganasce | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) | |
Esecuzione ganasce | zigrinatura all'interno | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 713500 200 | |
EAN / GTIN | 4003773035039 | |
Codice del produttore | 26 25 200 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Pinza a becchi mezzotondi piegati, cromata, con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 200mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
197 pezzi in magazzino
32,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
592 pezzi in magazzino
25,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.138 pezzi in magazzino
16,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.300 pezzi in magazzino
19,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza griffe | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Lunghezza complessiva | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione |