{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | INOX | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 48 mm | |
Spannutenlänge Lc | 57 mm | |
Gesamtlänge L | 93 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | blau | |
Inhalt | 20 | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | GG4008 6 | |
EAN / GTIN | 4067263086222 | |
Herstellernummer | GG4008 6 |