Stahlrohrkarre

Artikel-Nr.: B1125V
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
    Produktart Transportkarre

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer B1125V
    EAN / GTIN 4017976411255
    Herstellernummer B1125V

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Handlich Stapelkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. fetra Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 200
    Schaufelbreite (mm): 320
    Schaufeltiefe (mm): 250
    Gesamtbreite (mm): 570
    Gesamttiefe (mm): 533
    Gesamthöhe (mm): 1150
    Bereifung: Vollgummi
    Radgröße (mm): 260 x 56

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb