Tragholm

Artikel-Nr.: 11045
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Holm / Traverse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 11045
EAN / GTIN 4017976010533
Herstellernummer 11045
L-Nummer L90080 734
Hersteller Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Bestehend aus 2 Griffrohren mit Einhängehaken und Querstreben verschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Merkmal:

Gesamtbreite (mm): 570
Gesamthöhe (mm): 850
Gesamttragkraft (kg): 350
Farbe: brillantblau

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb