• Alle Bestellungen, die bis zum 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.25 bearbeitet

Zangen-Sortiment vollisoliert, Anzahl der Werkzeuge: 5

Artikel-Nr.: 954539 5
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Breite 200 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 5
Anzahl Werkzeuge 5
Ausführung mit VDE Werkzeug vollisoliert
Gewicht 1,513 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954539 5
EAN / GTIN 4062406157821
Herstellernummer 954539 5
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954539: 1 St.
HOLEX Vanadium-Kombizange Nr. 701852 Gr. 180: 1 St.
HOLEX Wasserpumpenzange Nr. 705746 Gr. 250: 1 St.
HOLEX Flachrundzange gerade Nr. 713351 Gr. 200: 1 St.
HOLEX Seitenschneider Nr. 725351 Gr. 160: 1 St.
HOLEX Abisolierzange Nr. 728761 Gr. 160: 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb