Schraubendreher-Sortiment 9

Artikel-Nr.: 953372 9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 6×24

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 6×24
Breite 150 mm
Tiefe 600 mm
Breite in G 6
Tiefe in G 24
Anzahl der Werkzeuge 9
Gewicht 0,685 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 953372 9
EAN / GTIN 2050002004160

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953372: 1 St.
PB SWISS TOOLS Schraubendreher für Schlitz Nr. 660040 Gr. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: je 1 St.
PB SWISS TOOLS Schraubendreher für Phillips Nr. 667695 Gr. 0; 1; 2; 3: je 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile