{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SwissGrip | |
Schneidenbreite b | 3,5 mm | |
Klingenbezeichnung | 1 | |
Schneidenstärke a | 0,5 mm | |
Klingenlänge | 90 mm | |
ganze Länge | 180 mm | |
Klingenspitze | schwarz | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Ausführung Schaft | rund | |
Schlagkappe | nein | |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | |
Werkstoff Griff | Elastomer | |
Oberfläche | vernickelt und verchromt | |
Betätigungssechskant | nein | |
durchgehende Klinge | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 660040 3,5 | |
EAN / GTIN | 7610733249664 | |
Herstellernummer | 8100.1-90 GR |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-SwissGrip-Heft, Schneidenbreite b: 3,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
285 Stück sofort lieferbar
5,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.862 Stück sofort lieferbar
3,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.824 Stück sofort lieferbar
4,63 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 180 mm | 187 mm | 180 mm |
Klingenlänge | 90 mm | 100 mm | 90 mm |
Schneidenbreite b | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Schneidenstärke a | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |