Ablageplatte aus Schichtholz 50X20

Artikel-Nr.: 951985 50X20
(156,77 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung Cushion Flex™
    Breite 1.250 mm
    Tiefe 500 mm
    Breite in G 50
    Tiefe in G 20
    Stärke 15 mm
    Produktart Abdeckplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 951985 50X20
    EAN / GTIN 2050002003897
    Herstellernummer 489S002MOB

    Beschreibung

    Ausführung:

    Abdeck- und Ablageplatte passend für Werkzeugschränke und Schränke.
    Ablageplatte aus Schichtholz, ca. 15 mm stark.

    Lieferumfang:

    Ablageplatte ohne Befestigungsmaterial.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb