• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Ablageplatte aus Schichtholz 40X28

Artikel-Nr.: 951985 40X28
(128,80 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung MD Ramp System™ Nitrile Male Black
Breite 1.000 mm
Tiefe 700 mm
Breite in G 40
Tiefe in G 28
Stärke 15 mm
Produktart Abdeckplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951985 40X28
EAN / GTIN 2050002004979
Herstellernummer 551M0003BL

Beschreibung

Ausführung:

Abdeck- und Ablageplatte passend für Werkzeugschränke und Schränke.
Ablageplatte aus Schichtholz, ca. 15 mm stark.

Lieferumfang:

Ablageplatte ohne Befestigungsmaterial.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb