Antirutsch-Matten-Set für Schubladen, 5-teilig 20X16

Artikel-Nr.: 951885 20X16
Setpreis 5 Stück (8,40 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
159 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Anti-R. Exact 5er Set 400 x 500 mm
Ausführung Zuschnitt
Breite 500 mm
Tiefe 400 mm
Breite in G 20
Tiefe in G 16
Stärke 2 – 3 mm
passend für Schubladen in G 20×16G
Produktart Antirutschmatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951885 20X16
EAN / GTIN 4063104000464
Herstellernummer 80600536

Beschreibung

Ausführung:

Matte mit Noppenstruktur aus PES/Glasgarngewebe, beidseitig mit rutschhemmendem PVC-Schaum beschichtet. Sehr hohe Rutsch- und Reißfestigkeit. Farbe anthrazit.

Verwendung:

Zum Einlegen in Schubladen. Als Sicherung gegen Verrutschen und zur schonenden Lagerung der Werkzeuge.

Norm:

DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Hinweis:

Bei Nässe keine Haft- und Antirutschwirkung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb