Antirutsch-Matten-Set für Schubladen, 5-teilig, Abmessung in G: 12X20

Artikel-Nr.: 951885 12X20
Setpreis 5 Stück (6,26 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Anti-R. Exact 5er Set 500 x 300 mm
Ausführung Zuschnitt
Breite 300 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 12
Tiefe in G 20
Stärke 2 – 3 mm
passend für Schubladen in G 12×20G
Produktart Antirutschmatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951885 12X20
EAN / GTIN 4063104000495
Herstellernummer 80600539

Beschreibung

Ausführung:

Matte mit Noppenstruktur aus PES/Glasgarngewebe, beidseitig mit rutschhemmendem PVC-Schaum beschichtet. Sehr hohe Rutsch- und Reißfestigkeit. Farbe anthrazit.

Verwendung:

Zum Einlegen in Schubladen. Als Sicherung gegen Verrutschen und zur schonenden Lagerung der Werkzeuge.

Norm:

DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Hinweis:

Bei Nässe keine Haft- und Antirutschwirkung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb