easyPick Kleinteilebehälter Höhe 50 mm 6X16/1

Artikel-Nr.: 951251 6X16/1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe in G / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie easyPick
    Höhe 50 mm
    Breite 150 mm
    Tiefe 400 mm
    Breite in G 6
    Tiefe in G 16
    Anzahl Fächer in Box 1
    Farbe anthrazit
    Produktart Kleinteilebehälter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 951251 6X16/1
    EAN / GTIN 4062406151645
    Herstellernummer 951251 6X16/1

    Beschreibung

    Passend für:

    In allen Schubladen mit Fronthöhe 75 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb