Halter für easyPick Kleinteilebehälter, passend für easyPick Höhe: 50mm

Artikel-Nr.: 955815 50
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.214 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für easyPick Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 70 mm
Breite 72 mm
Tiefe 20 mm
Produktart Kastenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955815 50
EAN / GTIN 4062406338756
Herstellernummer 955815 50

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

GARANT easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951210951265.
Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.
easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951251 Höhe 50 mm, bis maximale Tiefe 6G, minimale Breite 3G.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.

Hinweis:

Für größere GARANT easyPick Kleinteilebehälter ab 8G können mehrere Halter nebeneinander verwendet werden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb