Fachboden mit Trägern 100 kg, für Schrank- / Abteilbreite in G: 40

Artikel-Nr.: 942530 40
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
303 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schrank- / Abteilbreite in G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
Material verzinkt
Breite 950 mm
Tiefe 625 mm
Stärke 35 mm
Einsatzbereich Großraumschrank
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942530 40
EAN / GTIN 4062406135928
Herstellernummer 942530 40

Beschreibung

Passend für:

Schränke Nr. 941001941077, Nr. 942701942767.

Lieferumfang:

Fachboden mit Trägern.

Hinweis:

Gr. 30 und Gr. 40 passend für Schränke mit der Breite 60G und 80G, da diese 2 Abteile haben.
Fachböden nicht geeignet für Schwerlastschränke.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb