Fachboden mit Trägern 100 kg 30

Artikel-Nr.: 942530 30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100
  • Material: verzinkt

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
Material verzinkt
Breite 700 mm
Tiefe 625 mm
Stärke 35 mm
Einsatzbereich Großraumschrank
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942530 30
EAN / GTIN 4062406135911

Beschreibung

Passend für:

Schränke Nr. 941001941077, Nr. 942701942767.

Lieferumfang:

Fachboden mit Trägern.

Hinweis:

Gr. 30 und Gr. 40 passend für Schränke mit der Breite 60G und 80G, da diese 2 Abteile haben.
Fachböden nicht geeignet für Schwerlastschränke.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript