• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Mini Akku Schlagschrauber ∙ 18 Volt ∙ Lösemoment maximal [Nm]: 270 Nm ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv

Artikel-Nr.: 9212M-010
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
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9212M-010
EAN / GTIN 4000896214280
Herstellernummer 9212M-010
L-Nummer L60140 4690

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Autarkes Arbeiten
  • Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
  • Handliches, kurzes und leichtes Werkzeug
  • Grundgerät Mini Akku-Schlagschrauber (ohne Akku, Ladegerät, Textiltasche)
  • Drei wählbare Leistungsstufen für Drehmoment-Anzug:
    1. Stufe 100 Nm bei 0 – 700 U/min (0 – 1200 Schläge/min)
    2. Stufe 190 Nm bei 0 – 1600 U/min (0 – 2000 Schläge/min)
    3. Stufe 220 Nm bei 0 – 2500 U/min (0 – 3200 Schläge/min)
  • Stromstärke ohne Last: 4,5 A
  • Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC):
    • Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
    • Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch
    • Kompakterer Motor ermöglicht geringere Baumaße
  • Ausleuchtung des Arbeitsbereiches bereits vor Bewegung des Abtriebs
  • Netto Gewicht: 0,96 kg (ohne Akku)
  • Maße inklusive Akku: 228 x 63 x 135 mm
  • Inklusive Gürtelclip, beidseitig montierbar und Handschlaufe
  • Empfohlenes Drehmoment: 220 Nm
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110.6 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 15.40 m/s2
  • Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.95 kg
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 220 Nm
  • Lösemoment maximal: 270 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 99.6 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 0 – 2500
Schon gewusst – Li-Ionen-Akkus:
  • Haben keinen Memory-Effekt
  • Bestehen aus Zellen á 3,6 V
  • Verfügen nach vollständiger Ladung über höhere Spannung als 3,6 V, d.h. 5 Zellen á 3,6 V = 18 V – aber nach voller Ladung ist eine Spitzenspannung bis 20 V möglich
    Achtung: für eine lange Lebensdauer des Akkus, diesen nur mit 50 bis 80 % Ladung lagern
  • Besitzen mehr als doppelt so hohe Energiedichte wie z.B. Nickel-Cadmium-Akkus
  • Verfügen über eine rund dreimal so hohe Nennspannung wie Nickel-Metallhydrid-Akkus
  • Benötigen mehrere komplette Ladezyklen, um die volle Kapazität zu erreichen

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb