• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Li-Ionen-Akku ∙ 18 Volt ∙ 2,5 Ah (Amperestunden)

Artikel-Nr.: 9212-02
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
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9212-02
EAN / GTIN 4000896213788
Herstellernummer 9212-02
L-Nummer L60140 4691

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku, einzeln
  • Li-Ionen, 18 V, 2 Ah
  • Ladezeit ca. 35 Minuten (an HAZET 9212-03)
  • Für 9212-3 ∙ 9212M-1 ∙ 9212M-1/4 ∙ 9212SPC-1 ∙ 9212SPC-1/4
    9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4
  • Netto-Gewicht (kg): 0.39 kg
Schon gewusst – Li-Ionen-Akkus:
  • Haben keinen Memory-Effekt
  • Bestehen aus Zellen á 3,6 V
  • Verfügen nach vollständiger Ladung über höhere Spannung als 3,6 V, d.h. 5 Zellen á 3,6 V = 18 V – aber nach voller Ladung ist eine Spitzenspannung bis 20 V möglich
    Achtung: für eine lange Lebensdauer des Akkus, diesen nur mit 50 bis 80 % Ladung lagern
  • Besitzen mehr als doppelt so hohe Energiedichte wie z.B. Nickel-Cadmium-Akkus
  • Verfügen über eine rund dreimal so hohe Nennspannung wie Nickel-Metallhydrid-Akkus
  • Benötigen mehrere komplette Ladezyklen, um die volle Kapazität zu erreichen
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb