• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Spalt-Blechlocher mit Kugel-Drucklager 16,5 mm

Artikel-Nr.: 834160 16,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stempel-⌀ (Loch-⌀) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stempel-⌀ (Loch-⌀) 16,5 mm
für metrisches Gewinde nach DIN EN 60423 M16×1,5
Druckschraube M10×1×45
vorzubohrender Loch-⌀ 11 mm
Schlüsselweite der Druckschraube 17 mm
für Materialstärke (Blech St 37) 1,75 mm
für Nirostastahlbleche je nach Festigkeit bis 1,25 mm
Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 834160 16,5
EAN / GTIN 2050001756459
Herstellernummer 834160 16,5

Beschreibung

Ausführung:

Bestehend aus der Matrize, dem Stempel und der Druckschraube.
Mit Kugel-Drucklager und Spaltstempel, der den Stanzbutzen in 3 Teile zerschneidet. Dadurch problemloses Herauskippen des Abfallmaterials aus der Matrize.

Verwendung:

Zum Stanzen der unterschiedlichsten Materialien wie Stahlblech, V2A-Blech, Alu-Blech, Kupfer-Blech usw. Besonders für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen (z. B. große Blechtafeln, Schaltschränke, Sicherungskästen, Verteilerdosen, Armaturentafeln, Spültischbecken, Karosserien usw.). Für Rohrbearbeitung nicht geeignet. Druckschraube und Matrize beim Arbeiten unbedingt einfetten.
Betätigung:
a) mittels Schraubenschlüssel.
b) mittels Handhydraulik Nr. 834655 Gr. 1.
c) mittels Hydraulik-Handpumpe Nr. 834700. Ab ⌀ 50 ist die Verwendung der Hydraulik-Handpumpe zu empfehlen.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, brüniert.

Hinweis:

  • Bei Betätigung mittels Hydraulikgeräten die Druckschraube gegen Zugbolzen Nr. 834070 (Sonderzubehör) austauschen.
  • Gr. 32 und 35 zum Lochen von Nirosta-Spültischen, um 1/2 Zoll-Spültischbatterien zu befestigen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb