{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Stempel-⌀ (Loch-⌀) | 15,2 mm | |
für Panzerrohr-Gewinde nach DIN 40430 | Pg9 | |
Druckschraube | M8×1×35 | |
vorzubohrender Loch-⌀ | 9 mm | |
Schlüsselweite der Druckschraube | 13 mm | |
für Materialstärke (Blech St 37) | 1,5 mm | |
für Nirostastahlbleche je nach Festigkeit bis | 1 mm | |
Produktart | Lochwerkzeug |
Artikelnummer | 834160 15,2 | |
EAN / GTIN | 2050001756442 | |
Herstellernummer | 834160 15,2 |