{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 560 mm | |
Spannweite | 85 mm | |
Rohr-⌀ | 2 Zoll | |
Maulwinkel | 45 Grad | |
Herstellverfahren | ganz geschmiedet | |
Vergütung Maul | induktiv gehärtet | |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | |
S-Maul | ja | |
schwedische Form | ja | |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange |
Artikelnummer | 810740 2 | |
EAN / GTIN | 4005887265500 | |
Herstellernummer | 87100020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Eckrohrzange mit S-förmigem Maul, Rohr-⌀: 2Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
149,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.695 Stück sofort lieferbar
66,46 €
38,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
562 Stück sofort lieferbar
86,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
262 Stück sofort lieferbar
69,39 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
Maulwinkel | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Rohr-⌀ | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll |
Spannweite | 85 mm | 76 mm | 80 mm | 80 mm |
Vergütung Maul | induktiv gehärtet | induktiv gehärtet | induktiv gehärtet | induktiv gehärtet |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange |