{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 440 mm | |
Spannweite | 68 mm | |
Rohr-⌀ | 1.1/2 Zoll | |
Maulwinkel | 45 Grad | |
Herstellverfahren | ganz geschmiedet | |
Vergütung Maul | induktiv gehärtet | |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | |
S-Maul | ja | |
schwedische Form | ja | |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange |
Artikelnummer | 810740 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4005887265401 | |
Herstellernummer | 87100015 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Eckrohrzange mit S-förmigem Maul, Rohr-⌀: 1.1/2Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
106,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
401 Stück sofort lieferbar
39,71 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
575 Stück sofort lieferbar
54,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
943 Stück sofort lieferbar
43,37 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 440 mm | 425 mm | 420 mm | 420 mm |
Maulwinkel | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Rohr-⌀ | 1.1/2 Zoll | 1.1/2 Zoll | 1.1/2 Zoll | 1.1/2 Zoll |
Spannweite | 68 mm | 59 mm | 63 mm | 63 mm |
Vergütung Maul | induktiv gehärtet | induktiv gehärtet | induktiv gehärtet | induktiv gehärtet |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange |