Drehmomentschlüssel DREMOMETER B-SE 9x12 25-120Nm

Artikel-Nr.: 7714140
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 120 Nm
Serie DREMOMETER
Aufnahme für Einsteckwerkzeug 9×12 mm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7714140
EAN / GTIN 4002805848111
Herstellernummer 7714140
L-Nummer L60160 2656

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximall zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
  • Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich
  • Werkzeugaufnahme bietet reichhaltiges Zubehörprogramm
  • Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden
  • Betätigung nur an der Griffmitte - kein Verlängerungsrohr benutzen, ansonsten kann es zu Werteverschiebungen kommen
  • Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen. Stichmaß auf dem Zertifikat beachten. Nur GEDORE Original Zubehör verwenden
  • Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik
  • Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede
  • Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch
  • Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
  • Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende
  • Mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal

Merkmal:

  • Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 16,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Rechteck-: 9 x 12 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Rechteckaufnahme
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Aufbewahrung: Kunststoffbox
  • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
  • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 18 lbf ft - 90 lbf ft
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 25 Nm - 120 Nm
  • Drehmomentschlüssel-Typ: B-SE
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Serienmontage
    • Fertigung
    • Wartung und Instandhaltung
  • Gesamtbreite [mm]: 35 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 30 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 484 mm
  • Hebellänge Antriebsseite [mm]: 40 mm
  • Hebellänge Griffseite [mm]: 444 mm
  • Kalibrierlänge: 413,5 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 35,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 30 mm
  • Material: Aluminiumlegierung
  • Präzision: +/- 3 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sicherung: Stiftsicherung
  • Skaleneinteilung: 5
  • Skaleneinteilung [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Skaleneinteilung [Nm]: 5 Nm
  • Skalentyp: Dual
  • Stichmass [metrisch]: 17,5 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Festeinstellung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie
    • Bau- und Nutzfahrzeuge
    • Militär
    • Energie
    • Maschinenbau
    • Werkstatt
    • Versorgungsunternehmen
    • Service
    • Railway
    • Agriculture
    • Oil & Gas

Aus der gleichen Serie "DREMOMETER" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb