• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Drehmomentschlüssel DREMOMETER D A+S 3/4″ 155-760 Nm

Artikel-Nr.: 1210921
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1210921
EAN / GTIN 4002805927380
Herstellernummer 1210921
L-Nummer L60160 1198

Beschreibung

Beschreibung:

  • Technischer Vorteil/Funktion:
  • Arretierung und Sicherung (A+S) schließt ein versehentliches oder manipuliertes Verstellen aus, dadurch mehr Prozesssicherheit für den Anwender
  • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
  • Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich
  • Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln).
  • Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders reduzieren
  • Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik
  • Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede
  • Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch
  • Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
  • Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug
  • Einsatz:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 6 - 3000 N·m
  • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
  • Ausführung:
  • Mit Zertifikat nach DIN EN ISO 6789, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal
  • Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal
  • Doppel-Skala mit entsprechender Skalenteilung (s. Tabelle)
  • Typ B, BC, C mit Druckknopfauslösung
  • Festeingestellte Dremometer für die Serienfertigung, wo immer derselbe Wert angezogen werden muss
  • Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)

Merkmal:

  • Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 22,5 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Einfachvierkant starr
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 20 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/4″
  • Anzugsrichtung: Rechts
  • Aufbewahrung: Kunststoffbox
  • Ausführung: A+S Sicherung
  • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
  • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 115 lbf ft - 560 lbf ft
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 155 Nm - 760 Nm
  • Drehmomentschlüssel-Typ:
    • A+S
    • D
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Serienmontage
    • Fertigung
  • Gesamtbreite [mm]: 45 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 35 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 800 mm
  • Kalibrierlänge: 719 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 45,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 35 mm
  • Material: Aluminiumlegierung
  • Präzision: +/- 3 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sicherung Abtriebsvierkant: Stiftsicherung
  • Skaleneinteilung: 10
  • Skaleneinteilung [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Skaleneinteilung [Nm]: 10 Nm
  • Skalentyp: Dual
  • 1000 V isoliert: nein
  • Festeinstellung: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie
    • Bau- und Nutzfahrzeuge
    • Militär
    • Maschinenbau
    • Railway
    • Oil & Gas

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb