{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Rundstahl bis 19 HRC bzw. 800 N/mm2 bis ⌀ | 9 mm | |
für Rundstahl bis 40 HRC bzw. 1200 N/mm2 bis ⌀ | 8 mm | |
für Rundstahl bis 48 HRC bzw. 1600 N/mm2 bis ⌀ | 7 mm | |
Produktart | Messerkopf |
Artikelnummer | 734110 610 | |
EAN / GTIN | 4005887002594 | |
Herstellernummer | 87430137 |