Ersatz-Messerkopf komplett mit Schrauben 1070 mm

Artikel-Nr.: 734110 1070
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Rundstahl bis 19 HRC bzw. 800 N/mm2 bis ⌀ 16 mm
    für Rundstahl bis 40 HRC bzw. 1200 N/mm2 bis ⌀ 11 mm
    für Rundstahl bis 48 HRC bzw. 1600 N/mm2 bis ⌀ 10 mm
    Produktart Messerkopf

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 734110 1070
    EAN / GTIN 4005887012173
    Herstellernummer 87430140

    Beschreibung

    Werkstoff:

    Messer aus Spezial-Werkzeugstahl, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet.

    Passend für:

    Bolzenschneider Nr. 733500.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb