Flachrundzange gerade, poliert 160 mm

Artikel-Nr.: 713150 160
auf Anfrage
Sofort lieferbar
570 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 160 mm
    Backenlänge 50 mm
    Maulform oval-spitz, gerade
    Norm DIN ISO 5745
    Backeneigenschaft Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC)
    Ausführung Backen innen geraut
    Griff Mehrkomponenten-Hülle
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche schwarz atramentiert, Kopf poliert
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 713150 160
    EAN / GTIN 4003773013099
    Herstellernummer 25 01 160

    Beschreibung

    Ausführung:

    Besonders lange, oval-spitze Backen. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 61 HRC), geeignet für harten und weichen Draht. Backen innen geraut.
    Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert. Griffe mit Kunststoff überzogen. Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen.

    Norm:

    DIN ISO 5745

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb